オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性防滴
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160~1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
データホールド機能付です。
用途食品のpH管理に、河川等の水質検査に
トラスコ品番751-7319
幅(mm)60
高さ(mm)135
質量(g)265
奥行(mm)33
電源積層形9V乾電池×1本(付属)
コード長さ(m)(pH電極)約2
測定範囲(pH)1.00~13.00
測定方式ガラス電極法
測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00)
文字高(mm)15
分解能0.01pH
測定周期(秒)約0.4
確度pH±0.07
1個
¥21,680
税込¥23,848
当日出荷
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360
質量(g)264
電源積層形9V乾電池×1本(付属)
最小表示0.1℃、0.01%RH
測定項目温度、湿度、露点
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135
温度測定範囲(℃)0~80
湿度測定範囲(%)10~95
プローブ長(mm)Φ26×200
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード