セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
周波数(Hz)50/60共用
取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)
リセット方式手動リセット押釦式
取付方式パネル取付ねじ止め
接続方式半田付け端子、リード線両用
最高計数速度15Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5
計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
関連キーワード