セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。
表示文字サイズ4.0×2.4mm
表示文字数6
文字色黒字白文字
リセット方式押ボタン式
最高計数速度10Hz
計数方式加算
質量(g)120
取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
接続方式リード線
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
2018年トラスコ掲載ページ1 1826
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動-15~+10%
関連キーワード