12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7343 質量(kg)3 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7327 質量(kg)1.5 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 周波数(Hz)50/60共用 取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5) リセット方式手動リセット押釦式 取付方式パネル取付ねじ止め 接続方式半田付け端子、リード線両用 最高計数速度15Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 許容電圧変動±10% 最高計測速度15Hz リセット手動リセット押しボタン式
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライン精機アンドンセンサ
エコ商品
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅 周波数(Hz)(検出可能)0.5-4 出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA) 電源DC12 V-24 V 使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと) 角度(°)センサ感応範囲:14以内 接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24) 波長(nm)センサ感応範囲 :350-970 保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと) 消費電力(mW)最大230 グリーン購入法適合 検出時間(ms)最小100 使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
61日以内出荷

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様【駆動軸】通常軸 取付パネル 使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと) 桁数4、【小数】1 駆動軸位置 表示数字(mm)5.0×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 1回転表示10進 最高回転速度(min-1)300 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
9,598 税込10,558
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
取付パネル 使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと) 定格出力AC250V / 15A 駆動軸位置 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)