単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230
外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5
保護構造IP68
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧(V)D24(-15%/+10%)
使用環境温度(℃)-25~+60
ヒューズ容量(A)2
感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2
MTTF(時間)>100年
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可
質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造IP68
出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧D24V(-15%/+10%)
接点構成SS3-P接点構成
消費電流(mA)60
材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)
使用環境温度(℃)-25-+60
内蔵ヒューズ250m
補助出力無し
感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2
MTTF(時間)>100年
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可
質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造IP68
出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧D24V(-15%/+10%)
接点構成SS3-O×接点構成
消費電流(mA)60
材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)-25-+60
内蔵ヒューズ250m
補助出力無し
感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2
MTTF(時間)>100年
1台
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24
保護構造IP69K
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧D24V(-15%/+10%)
材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)-25-+60
内蔵ヒューズ2
感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2
MTTF(時間)>100年
関連キーワード