1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機電子トータルカウンタ
エコ商品
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
表示桁数4桁 質量(g)510 寸法DIN規格72×72×107.5 電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ 使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと 耐電圧AC1500V1分間 接続方式M3ネジ端子 リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上 最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ センサ用電源DC12V 30mV 使用湿度範囲45~85%RH メモリー有り 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー) 消費電力(VA)2.5 入力インピーダンス5kΩ 計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 計数方式加算 パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1) メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
欠品中

関連キーワード