「刷毛 ニス用」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。
油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。
抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.913
塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回(標準3回塗り)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。
厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。
紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。
中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.93
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
屋外デッキ、ベランダなどの木部を美しく保護するために開発された塗料です。
高い紫外線抵抗性を発揮し、耐摩耗性に優れる少し硬めの塗膜を形成しますので、歩行による摩耗から木材を保護します。
木目を美しく引き立たせる家具調の仕上がりが美しく、デッキ以外に屋外のベンチやテーブルにも最適です。
用途屋外木部:ウッドデッキ、ベンチ、遊具、ヨット木部(デッキ)など
色078ナチュラル
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.88
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。
無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。
光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。
セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど
主な用途屋外用クリアー
種別油性
比重0.92
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。
比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。
中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。
セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど
色003 クリアー
主な用途屋内用クリアー
種別水性
比重1.03
塗布方法刷毛
乾燥時間(時間)5
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
1缶(2.5L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セトールデッキにシリカを配合し水濡れによる塗膜表面のスリップを抑制します。
表面に少しざらつき感があります。デッキ面をはじめ屋外のスロープや階段などにお薦めです。
公園施設の遊歩道にも利用されています。
ヨット(ボート)のデッキ部分にも使用可能です。
セトールデッキ同様に高い耐候性を発揮します。
用途屋外木部:デッキ、階段、スロープ、ヨット木部(デッキ)など
色078ナチュラル
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.92
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。
木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。
水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。
塗りやすいのでDIYにも最適です。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など
主な用途屋外用彩色
種別水性
比重1.04
塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨)
乾燥時間(時間)2~4以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗回数2~3回(標準3回塗り)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。
2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。
伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。
3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど
主な用途屋外用彩色
種別油性
主成分樹脂
比重0.96
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
関連キーワード