3ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロス 東日本塗料ガラスクロス東日本塗料
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
主な用途ガラス危険物の類別非危険物
水性サビ止めプライマー 東日本塗料水性サビ止めプライマー東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物特性プライマー、さび止
ウレコート サーフェサー 東日本塗料ウレコート サーフェサー東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30危険物の性状非水溶性
ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11 東日本塗料ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(ハケ)10~20危険物の性状非水溶性
HNTルーフシンナー 東日本塗料HNTルーフシンナー東日本塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料HNTルーフサビ止めプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
HNTルーフプライマー 東日本塗料HNTルーフプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等特性プライマー、耐汚染性主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
HNTシリコンルーフ 東日本塗料HNTシリコンルーフ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
シリコン水性カワラ 東日本塗料シリコン水性カワラ東日本塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
5日以内出荷
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン塗布面積(m2/缶)50(2回)主な用途スレート、瓦、アスファルト危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30特性耐候、耐汚染性
カワラコートシンナー 東日本塗料カワラコートシンナー東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(16L)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ、シンナー主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カワラプライマー 東日本塗料カワラプライマー東日本塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カワラコート 東日本塗料カワラコート東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
シリコントップⅡ 東日本塗料シリコントップⅡ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
外装用水性トップコートをグレードアップしました。
用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性塗り面積(m2)50(2回)主な用途工場使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上特性トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15
フローンクリート ローラー用 希釈剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 希釈剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 東日本塗料フローンクリート ローラー用東日本塗料
32,980税込36,278
1セット(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート 平滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 平滑用骨材東日本塗料
11,980税込13,178
1袋(12kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材危険物の類別非危険物
フローンクリート 希釈剤 東日本塗料フローンクリート 希釈剤東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート 平滑用 東日本塗料フローンクリート 平滑用東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(18kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンアクアストリート 東日本塗料フローンアクアストリート東日本塗料
27,980税込30,778
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。 素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。 骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン塗り面積(m2)26.6(2回)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.3歩行可能時間(23℃)2時間~
アースフローン水性 東日本塗料アースフローン水性東日本塗料
69,980税込76,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
塗り面積(m2)53(2回)表面抵抗値(Ω)105~108危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間(23℃)3~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)3標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)3時間以上
ワックス剥離液 東日本塗料ワックス剥離液東日本塗料
6,598税込7,258
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険物の類別非危険物
エポキシ硬化促進剤 東日本塗料エポキシ硬化促進剤東日本塗料
3,298税込3,628
1缶(0.2kg)ほか
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローン55 東日本塗料フローン55東日本塗料
18,980税込20,878
1セット(9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。
用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤 東日本塗料フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤東日本塗料
32,980税込36,278
1缶(3kg)ほか
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローン フルトップ 東日本塗料フローン フルトップ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(15kg)
5日以内出荷
TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。
塗り面積(m2)10.7(1回)可使時間(分)(23℃)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.4歩行可能時間(23℃)24時間以上
フローン速乾プライマー 東日本塗料フローン速乾プライマー東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー危険物の性状非水溶性
フローン22 東日本塗料フローン22東日本塗料
28,980税込31,878
1セット(16kg)
4日以内出荷
耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。 フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。
用途会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗塗り面積(m2)2.0kg/m2×1回塗りで8主成分2液ウレタン厚膜床塗材主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2
フローン水性HRプライマー 東日本塗料フローン水性HRプライマー東日本塗料
36,980税込40,678
1セット(18kg)
3日以内出荷
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、速乾可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー TXフリー 東日本塗料フローンHRプライマー TXフリー東日本塗料
24,980税込27,478
1セット(10kg)ほか
4日以内出荷
非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。特性プライマー、耐熱主成分エポキシ樹脂可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
フローン エポモルベース 東日本塗料フローン エポモルベース東日本塗料
26,980税込29,678
1セット(10kg)
4日以内出荷
可使時間(分)(23℃)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
フローン エポモルベース 東日本塗料フローン エポモルベース東日本塗料
49,980税込54,978
1セット(20kg)
4日以内出荷
超耐久床塗材。いわば「樹脂で作った石」の床です。 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐蝕性、作業性。
用途耐久性、耐水性、耐薬品性を要求される工場、倉庫の床。 フォークリフト、車輛などが通行する床、重量物を置く床。可使時間(分)(23℃)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
フローン ベースエポ 東日本塗料フローン ベースエポ東日本塗料
28,980税込31,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローン 油面用プライマー 東日本塗料フローン 油面用プライマー東日本塗料
23,980税込26,378
1セット(13kg)
4日以内出荷
油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場特性プライマー塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間危険物の性状非水溶性
フローン プライマーU2 東日本塗料フローン プライマーU2東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー特性プライマー、防水主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローン塩ビシート防水面用プライマー 東日本塗料フローン塩ビシート防水面用プライマー東日本塗料
9,598税込10,558
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え特性防水、プライマー、トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
エコトップ 東日本塗料エコトップ東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
フローン無機防水 東日本塗料フローン無機防水東日本塗料
14,980税込16,478
1箱(16kg)ほか
4日以内出荷
特性防水指触乾燥時間(分)30完全硬化時間7日間硬化時間(時間)12比率主剤9:パウダー7危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間6~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
フローン遮熱01トップ N 東日本塗料フローン遮熱01トップ N東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(3kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン防水材 ダレ止め剤 東日本塗料フローン防水材 ダレ止め剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特性防水危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら