カテゴリ

  • 塗料(13)
絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • 水谷ペイント(45)
  • エスケー化研(25)
  • アサヒペン(18)
  • ロックペイント(16)
  • 日本特殊塗料(14)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • 関西ペイント(12)
  • スズカファイン(11)
  • ニッペホームプロダクツ(10)
  • 神東塗料(10)
  • オリエンタル塗料(8)
  • サンデーペイント(6)
  • TSオリジナル(高翔産業)(5)
  • アトミクス(4)
  • 東洋石油化学(4)
  • SICK(4)
  • ダンネスト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「かわら屋根」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンクール 東日本塗料シリコンクール東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
カチオン浸透エポプライマー 東日本塗料カチオン浸透エポプライマー東日本塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。 コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。 下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等)特性プライマー、防水主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
スーパートップ遮熱 東日本塗料スーパートップ遮熱東日本塗料(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
エクセルプライマーⅡ 東日本塗料エクセルプライマーⅡ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー特性プライマー主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン指触乾燥時間(分)(23℃)7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
HNTルーフシンナー 東日本塗料HNTルーフシンナー東日本塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料HNTルーフサビ止めプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
HNTルーフプライマー 東日本塗料HNTルーフプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等特性プライマー、耐汚染性主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
HNTシリコンルーフ 東日本塗料HNTシリコンルーフ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
シリコン水性カワラ 東日本塗料シリコン水性カワラ東日本塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
5日以内出荷
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン塗布面積(m2/缶)50(2回)主な用途スレート、瓦、アスファルト危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30特性耐候、耐汚染性
カワラコートシンナー 東日本塗料カワラコートシンナー東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(16L)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ、シンナー主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カワラプライマー 東日本塗料カワラプライマー東日本塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カワラコート 東日本塗料カワラコート東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
フローン#11 A液 東日本塗料フローン#11 A液東日本塗料
14,980税込16,478
1缶(8kg)ほか
4日以内出荷
カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
用途屋上、庇、ベランダ特性防水、弾性硬度60可使時間(分)60主な用途完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら