「アスファルト用 ローラー」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。 主な用途モルタル、コンクリート 可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912 塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
1セット(12.5kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ 可使時間(分)40 主な用途ベランダ 完全硬化時間7日間 硬化時間(時間)24以上 危険等級 比率A液1:B液1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間24~48(23℃) 特性防水 塗り面積(2回塗り)(m2)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り) 歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材 主な用途倉庫、工場、床 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ 特性防水 主な用途ベランダ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ 主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン 塗布面積(m2/缶)50(2回) 主な用途スレート、瓦、アスファルト 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30 特性耐候、耐汚染性
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東日本塗料シリコンクール
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え 塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30 標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー クリヤー 特性プライマー 主成分二液反応型エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ 90
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 主成分エポキシ樹脂 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ抗菌
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100 塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)18000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等 主成分シリコン樹脂 主な用途スレート、瓦、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5 特性プライマー、さび止、耐汚染性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー 特性速乾、プライマー、防水 主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー 特性プライマー、防水 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20 可使時間(時間)(15~25℃)7 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回) 塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
1セット(14kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)