優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。
特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。
また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす
JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水
特性防水
硬度60
可使時間(分)60(10・23℃)
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4
粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量8L
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)19.6
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。
下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途ウレタンカラー防水
硬度60
可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5
粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)27000、(A/B混合液)8300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6L
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)17.2
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に
再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。
下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。
シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。
色クリヤー
特性プライマー
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)
危険物の性状非水溶性
カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。
特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
用途屋上、庇、ベランダ
特性防水、弾性
硬度60
可使時間(分)60
主な用途庇
完全硬化時間7日間
使用量1.0/1.6/2..0kg/m2
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!!
環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく
合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。
色クリヤー
特性プライマー
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24
可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。
下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5
粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6L
特性防水、弾性、耐候、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)17.2
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。
特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。
また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす
JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
主成分ウレタン
可使時間(分)60(10・23℃)
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8
粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量8L
特性防水、弾性、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)19.6
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。
官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート
主成分ハルスハイブリッド型樹脂
主な用途屋根
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間
特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(23℃)2
危険物の性状非水溶性
関連キーワード