カテゴリ

  • 塗料(25)
絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • モノタロウ(2)
  • 関西ペイント(64)
  • エスケー化研(49)
  • サンセルフ(47)
  • ニッぺ(日本ペイント)(43)
  • ロックペイント(33)
  • アサヒペン(27)
  • 神東塗料(27)
  • エスコ(26)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 水谷ペイント(22)
  • トーヨーマテラン(21)
  • アトミクス(20)
  • ニッペホームプロダクツ(20)
  • カンペハピオ(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • アトムハウスペイント(17)
  • レッキス工業(15)
  • コバルテック(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小粒アスファルト」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローンエポパテ 東日本塗料フローンエポパテ東日本塗料
7,998税込8,798
1セット(4kg)
4日以内出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。グレー(A液:白、B液:黒)主な用途モルタル、コンクリート特性速乾主成分エポキシセット内容A液:2kg、B液:2kg配合A液:1、B液:1可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料フローンクリート ローラー用 骨材東日本塗料
6,598税込7,258
1個(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 硬化剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 主剤東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローン水性プライマーF 東日本塗料フローン水性プライマーF東日本塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー特性プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
エコトップ遮熱 東日本塗料エコトップ遮熱東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
フローン01 硬化促進剤 東日本塗料フローン01 硬化促進剤東日本塗料
4,398税込4,838
1缶(1kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
フローンシーリング 東日本塗料フローンシーリング東日本塗料
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローン12 立ち上がり用 東日本塗料フローン12 立ち上がり用東日本塗料
17,980税込19,778
1セット(18kg)
3日以内出荷
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L特性防水、弾性、耐候、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン12 東日本塗料フローン12東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(18kg)
3日以内出荷
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途ウレタンカラー防水硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)27000、(A/B混合液)8300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 立ち上がり用 東日本塗料フローン11 立ち上がり用東日本塗料
21,980税込24,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60主成分ウレタン可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L特性防水、弾性、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 東日本塗料フローン11東日本塗料
18,980税込20,878
1セット(16kg)ほか
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水特性防水硬度60可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローンフィラーローラー用 東日本塗料フローンフィラーローラー用東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(12.5kg)
3日以内出荷
特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。主な用途モルタル、コンクリート可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
フローンプライマーH 東日本塗料フローンプライマーH東日本塗料
3,698税込4,068
1セット(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマークリヤー特性プライマー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 防滑用骨材東日本塗料
13,980税込15,378
1袋(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローンクリート ローラー用 東日本塗料フローンクリート ローラー用東日本塗料
32,980税込36,278
1セット(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート 平滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 平滑用骨材東日本塗料
11,980税込13,178
1袋(12kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材危険物の類別非危険物
フローンクリート 希釈剤 東日本塗料フローンクリート 希釈剤東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート 平滑用 東日本塗料フローンクリート 平滑用東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(18kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローン プライマーU2 東日本塗料フローン プライマーU2東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー特性プライマー、防水主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
フローン遮熱01トップ N 東日本塗料フローン遮熱01トップ N東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(3kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン#11 ローラー用 A液 東日本塗料フローン#11 ローラー用 A液東日本塗料
14,980税込16,478
1缶(8kg)
4日以内出荷
フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ特性防水主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローン速乾プライマー 東日本塗料フローン速乾プライマー東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー特性速乾、プライマー、防水主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
フローン#11 ローラー用 東日本塗料フローン#11 ローラー用東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら