カテゴリ

  • 塗料(6)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • カンペハピオ(29)
  • 武蔵ホルト(21)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • エスコ(11)
  • アサヒペン(11)
  • サンデーペイント(9)
  • フジワラ化学(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日亜ペイント(4)
  • ノーブランド(3)
  • ロックペイント(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • EpoChemical(3)
  • セメダイン(2)
  • フクビ化学(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • オスモカラー(2)
  • ケミプロ化成(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室用 塗料」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヌルサットNSプライマー 東日本塗料ヌルサットNSプライマー東日本塗料
7,398税込8,138
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フローンヌルサット専用のプライマーです。
仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンヌルサット 東日本塗料フローンヌルサット東日本塗料
8,998税込9,898
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フローンアクアエポ 東日本塗料フローンアクアエポ東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンプラチップ 東日本塗料フローンプラチップ東日本塗料
2,198税込2,418
1個(2kg)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤 東日本塗料フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤東日本塗料
32,980税込36,278
1缶(3kg)ほか
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー 東日本塗料フローンHRプライマー東日本塗料
22,980税込25,278
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、耐熱、耐久可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら