3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材 規格F☆☆☆☆ 分類水性 機能遮熱,断熱 使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他 危険物の類別非危険物 光沢艶消 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂アクリルシリコン樹脂
1缶(10kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)