フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。
FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。
速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
色クリヤー
特性プライマー
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)
危険物の性状非水溶性
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え
色フォックスグレー
乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液無希釈
塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2
塗回数2回
つや艶消
1缶(12kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。
特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。
また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす
JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
主成分ウレタン
可使時間(分)60(10・23℃)
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8
粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量8L
特性防水、弾性、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)19.6
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。
下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5
粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6L
特性防水、弾性、耐候、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)17.2
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
関連キーワード