物流/保管/梱包用品/テープ (19) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (6) オフィスサプライ (27) オフィス家具/照明/清掃用品 (22) 作業工具/電動・空圧工具 (32) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 自動車用品 (44,506) バイク用品 (232,979) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (34) 農業資材・園芸用品 (38,541) ブランド: ホンダブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) (4件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 長さ(m) 20 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 40 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯の有無 無し 紙幅(mm) 58
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダ (46件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1缶(0.5L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ2スーパー ホンダ (118件のレビュー) 当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途 2スト用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性