BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。
仕様モニター:TFT-LCD
電源5V/485mA
ケーブル長(m)1.3
対応OSWindows 10/11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185
表示範囲(mm)W156 × H87.5
解像度1024 × 600
視野角150°(横)/140°(縦)
動作温度(℃)-20~45
動作湿度(%)20~80
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
モニターサイズ7インチ
輝度(cd/m2)白光(Nits):250
ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。
色黒
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RW)。
色白
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。自立式のモニターとしてご利用いただけるスタンド付きモデルもございます(型番:BC-SD10T2-ST-RW)。
色黒
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
関連キーワード