CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP42
消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間1年
使用CPU32bit CPUプロセッサ
光源(nm)赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2
幅(mm)75.5
高さ(mm)80.5
質量(g)120
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42
光源白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35
読取LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)950
動作温度(℃)-20~60
反射率(%)20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
関連キーワード