スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色スノーホワイト
保証期間3年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104
質量(g)282(ケーブルを除く)
インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)
ケーブルストレートケーブル(2m)
読取方式640×480 CMOSセンサ
寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67
対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など
モードスキャン:センサーモード、連続モード
最小分解能0.1016mm
照度(Lx)使用照度:0~100000
光源白色LED
電源接続先より供給 5VDC±5%
消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78
最大消費電力(mW)462
保護等級IP42
動作温度(℃)-20~60
保存温度(℃)-20~60
対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷