スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
MS250用バーコードスキャナホルダー(置き台)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード