「クーポン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-20~55
シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット
セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED
照明白色または赤色LED
メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
解像度(光学的)1D:0.075mm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと
プロトコル通信:SPPおよびHID
キー(システム)トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード
通信距離(m)100(見通し)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)
落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-20~55
シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン
セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)
バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)
湿度範囲5~95
メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可)
ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)
使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
OSAndroid12
言語表示多言語対応
耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS/AER
バッテリー稼動時間最長16
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能
インジケータLED/スピーカ/バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート
対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI
セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60
本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7
センサー1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77
照明白色 LED (リスク免除グループ)
コントラスト比印刷(PCS):20% 最小
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
照度(Lux)100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)4DC~5.5DC
ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常
落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits
質量(g)690
タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)
落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード