RG760-2 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。
空中線利得がRG760の3dBiから4dBiに向上しています。
最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大8mメートルです。
PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。
PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)147×75×158
質量(g)218 (ターミナルを含まない)
電源ポゴピンによりPA760 と接続 (PA760から供給)
周波数範囲(MHz)916.8 - 920.8 (1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8 - 922.2 (0.25W, LBT. 13CH、特定小電力)
防塵防水性能IP52 (ターミナル付き)
落下距離(m)1.2 (ターミナル付き)
読み取り速度750タグ/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コードバーコード
商品タイプRFID
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート
インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)
商品タイプハンディターミナル
対応OSAndroid 11
使用CPUオクタコア 2GHz CPU
メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash
言語表示日本語を含む多言語
対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード
画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶
タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応
ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン
キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー
カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)
インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション
BluetoothVer.5
GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo
センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー
寸法(mm)151.1×76.8×13.7
質量(g)242(バッテリー含む)
落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)
防塵防水性能IP67
動作温度範囲(℃)-20~60
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)
使用環境温度(℃)0~45(充電時)
相対湿度(%RH)95(結露無き事)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)4100
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)
充電時間(時間)約3(満充電)
バッテリー稼動時間最長15時間
対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)
仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)195×72×34
質量(g)395(バッテリ重量含む)
センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー
メモリー4GB RAM/64GB Flash
相対湿度5%~95%(結露無いこと)
防塵防水性能IIP67およびIP65
保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)
充電時間(時間)約5(満充電まで)
各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)-20~50
商品タイプモバイルコンピュータ
落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)
仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート
電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)
温度範囲(℃)充電:0~45
ディスプレイ4インチ TFT-LCD WVGA (480×800) カラースクリーン (400ニット)
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10、GMS 認定済み
ワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)、【WWAN】LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD) - バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28、LTE (TDD) - バンド 38, 39, 40, 41、UMTS/HSPA+ (3G) - バンド 1, 2, 5, 8、GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)
言語表示日本語を含む多言語
タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
カメラ仕様背面13万画素自動焦点付カメラ、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
I/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【SIM スロット】Nano SIM スロット× 2、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード