13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBストレートケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBコイルケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。 USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

MS633 / MS633LR共用のグローブオプション (右)です。(MS633本体は付属しません。)
適合(MS633)最大:107,639ルックス(直射日光)、落下テスト:1.5m高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 質量(g)MS633:56、MS633 LR:67 種類MS633用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900075G)、MS633 LR用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900076G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、 USB タイプ-Cケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ(#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右)(#R202-RM)、MS633用グローブオプションバッテリ充電器、2個用 寸法MS633:64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR:70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D) 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:360、ロール:MS633:44.5°;水平,33.5°;垂直、MS633LR:37°;水平,21°;垂直 センサーMS633:CMOSイメージャー(1280x960ピクセル)、MS633LR:CMOSイメージャー(2688x1520ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633:1暖白色LED、LR:2暖白色LED 読取距離:(DOF PCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417:6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm 相対湿度5%から85% 結露無いこと 寿命スイッチ:50万回 視野角(DOFPCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5milCode128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm 周囲環境周囲光:±60° 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)時間2時間 動作時間9時間(MS633LRは約6時間) バッテリー容量(mAh)600 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)67 角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間2時間 読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命【スイッチ】50万回 視野角37° 水平,21° 垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 動作時間約6時間 バッテリー容量(mAh)600 プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータLED、ブザー、バイブレーション 対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル 読取方式緑色レーザー ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

MS633/MS633LR共用のバッテリ充電器(本体のみ)です。最大2個のバッテリが充電可能です。給電は、MS633本体付属のUSBケーブルを使用します。
適合落下テスト:1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、 600mAh バッテリ、 フィンガーホルダー、 USB タイプ-C ケーブル、 クイックガイド 質量(g)MS633: 56、MS633 LR: 67 寸法MS633: 64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR: 70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D) 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960 ピクセル)、MS633 LR: CMOS イメージャー (2688 x 1520 ピクセル) 対応OCR:OCRフォント読み取り対応 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースホスト:USB タイプ-C、(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 読取距離:【MS633】5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128: 7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix: 7.4cm~21.6cm、100% UPCA: 4.6cm~49.5cm、15mil QR Code: 3.0cm~29.2cm、20mil QR Code: 3.0cm~35.6cm (DOF PCS=80%)、【MS633 LR】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm (DOF PCS=80%) 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命スイッチ:50万回 視野角MS633: 44.5°; 水平, 33.5°; 垂直、MS633 LR: 37°; 水平 , 21°; 垂直 周囲環境周囲光:最大 107,639 ルックス (直射日光) 保存温度範囲(℃)-10~50 バーコードシンボル1D:Code39, Code128, Codabar(NW7), Code11、UPC/EAN/JAN, 2of5 Databar, Code39, MSI、UK Plessy, Telepen, Composite, TLC-39、シンボル2D:PDF, Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix、QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, 郵便コード、OCR 充電時間(時間)バッテリー:2 動作時間9時間 (MS633LR は約6時間) バッテリー容量(mAh)600 プロトコル通信:Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, TELEC, NCC, BSMI, RoHS対応 インジケータLED, ブザー, バイブレーション 通信距離(m)50以内(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 適応アクセサリMS633用3.7V, 600mAh バッテリ(#1400-900075G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、USB タイプ-C ケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ (#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右) (#R202-RM )、MS633用グローブオプション (左) (#R202-LM)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷