33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル 種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±60(スキュー) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサー1次元レーザーエンジン 保護等級IP42 照準赤色レーザー 読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップです。長さ約200ミリ、コイル部の幅約3ミリ。 384896G.(スタイラスペン)にも対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800画素、CMOS センサ 速度スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明625nm LED バッテリーリチウムイオン電池 読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:1000万回 明るさ(Lx)周囲光:0-100000 充電時間(時間)(満充電まで)約6 動作時間(最大)40時間 通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 起動電圧範囲(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LEDランプ 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書 センサーレーザスキャナ 読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度100スキャン/秒 消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比印刷(PCS):30% 相対湿度5~85(結露ないこと) 解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能IP42 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)0~45 動作電圧(V)DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g)30.7 角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー640×480 照準625nm 可視赤色 LED 読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリーリチウムポリマーバッテリ 解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V)3.7 落下距離(m)1.5 充電時間(時間)満充電まで約2 使用周囲照度(Lx)70000(太陽光) バッテリー容量(mAh)350 読み取り速度30 フレーム/秒 傾斜角度(°)±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータLED, ブザー 通信距離(m)20 (見通し距離) 対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプワイヤレス 読取方式無線 動作電圧(V)3.7DC ± 5% メモリ容量(MB)2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42 インターフェースUSB タイプC バッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)1150 各種認証TELEC BluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプRFID 落下耐久(m)1.2 仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明白色または赤色LED メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比印刷(PCS):最小20% 解像度(光学的)1D:0.075mm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル通信:SPPおよびHID キー(システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m)100(見通し)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明ハイパーレッド 660nm LED インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh)2850 キートリガスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線) インジケータLED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m)見通し10 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャ― 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間)連続15
1個
58,980 税込64,878
欠品中

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー1280×800グローバルシャッター 照準エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77 照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比(印刷)最小20% 相対湿度95%結露無いこと 解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ無しモデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 厚さ(mm)(カード)0.381~1.143 通信方式USB、電源供給を含む カード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード 基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース 寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上 取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ 保存温度範囲(℃)-40~70 許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと) 対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA 使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電 読み取り速度毎秒13から140cm、双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 x 800 グローバルシャッター 照準655nm 照明ハイパーレッド:660nm バッテリー充電式および交換可能なバッテリパック メモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比印刷(PCS):25% 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間)6.5以下 動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)107693 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータLED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー1280×800グローバルシャッター 照準エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77 照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比(印刷)最小20% 相対湿度95%結露無いこと 解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBコイルケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大) 材質ABS 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS 角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5) 定格電圧 DC V(動作)5 設定方式設定用バーコード 速度200スキャン/秒±10% 消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20 寿命(スイッチ)百万回 光源(nm)可視赤色光/635(LED) 保存温度範囲(℃)-20~70 有効読取幅(mm)80 動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード 許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと) 使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ) 編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39 デバイスタイプリニアCCDセンサー 動作温度範囲(℃)0~50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)MS633:56 角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート) 相対湿度5%から85% (結露無いこと) 寿命スイッチ50万回 視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)2 動作時間9時間 バッテリー容量(mAh)600 照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光) プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作 セット内容MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm)179.7×47.5×51.3 質量(g)125 種類ハンドフリースタンド 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)1.4 センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED(625nm) 読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170 消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時) 照明白色LED 分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下 インターフェースUSB(ホスト) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux)0~100000(太陽光) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI インジケータブザー、LED 対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5±10%
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI センサー1280×800グローバルシャッター 照準(エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命(トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBストレートケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ) セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル モジュールレーザスキャナ 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20 コントラスト比(印刷)PCS:最小25% 寿命スイッチ:1000万回 光源(nm)650:可視レーザダイオード 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード 読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572 動作温度範囲(℃)-10~50 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など スイッチ寿命:1000万回 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77 照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ) 通信方式USB 読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm コントラスト比20%最小 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度1D 0.075mm(光学的) 防塵防水性能IP42 落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC 4 から 5.5 アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応) ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ搭載モデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA メモリー2MB バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m 材質(ケース)ABS、プラスチック LED色 光源(nm)650~660 保存温度範囲(℃)-20~60 受光素子フォトセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)30×23 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)1 読取角度(°)45~90 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 照明白色 LED (リスク免除グループ) バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>25時間 バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)100000(太陽光) プロトコルシリアル及びHIDプロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2 BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)67 角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間2時間 読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命【スイッチ】50万回 視野角37° 水平,21° 垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 動作時間約6時間 バッテリー容量(mAh)600 プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータLED、ブザー、バイブレーション 対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル 読取方式緑色レーザー ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷