「音量 計測 器」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm)88× 72× 178 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー1D レーザー 周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級IP42 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>30 時間 動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED、ビープ、バイブレータ 距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m)100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 x 800 グローバルシャッター 照準655nm 照明ハイパーレッド:660nm バッテリー充電式および交換可能なバッテリパック メモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比印刷(PCS):25% 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間)6.5以下 動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)107693 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータLED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ) セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル モジュールレーザスキャナ 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20 コントラスト比(印刷)PCS:最小25% 寿命スイッチ:1000万回 光源(nm)650:可視レーザダイオード 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード 読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572 動作温度範囲(℃)-10~50 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明白色または赤色LED メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比印刷(PCS):最小20% 解像度(光学的)1D:0.075mm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル通信:SPPおよびHID キー(システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m)100(見通し)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級IP42 照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間)6.5(完全) 動作時間40時間以内 バッテリー容量(mAh)285 照度(Lux)107639 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
42,980 税込47,278
欠品中

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷