2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV 寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H ) 電圧(V)5 DC 相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと) 周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能 保存温度範囲(℃)-30 から 85 コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector) アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ) 読み取り速度1000 枚/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能 動作温度範囲(℃)-20 から 60 アクセサリタイプRS232 ケーブル USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV セット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ 寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H ) 電圧(V)5 DC 相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと) 周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能 保存温度範囲(℃)-30 から 85 コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector) アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ) 読み取り速度1000 枚/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能 動作温度範囲(℃)-20 から 60 アクセサリタイプRS232 ケーブル USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

関連カテゴリ