15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書 センサーレーザスキャナ 読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度100スキャン/秒 消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比印刷(PCS):30% 相対湿度5~85(結露ないこと) 解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能IP42 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)0~45 動作電圧(V)DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)105×146×70 角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー1280×800ピクセルイメージセンサー 照準650nm 赤色LED 消費電流(mA)500 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度0%~95%、結露無いこと 解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃)-40~70 読み取り速度60フレーム/秒 各種認証CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)DC5 ESD保護±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OSAndroid 10 言語表示日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級IP42 照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間)6.5(完全) 動作時間40時間以内 バッテリー容量(mAh)285 照度(Lux)107639 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明ハイパーレッド 660nm LED インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh)2850 キートリガスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線) インジケータLED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m)見通し10 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャ― 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間)連続15
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品RS232ケーブル 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC アズワン品番64-8277-94 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

MS633 / MS633LR共用のグローブオプション (右)です。(MS633本体は付属しません。)
適合(MS633)最大:107,639ルックス(直射日光)、落下テスト:1.5m高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 質量(g)MS633:56、MS633 LR:67 種類MS633用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900075G)、MS633 LR用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900076G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、 USB タイプ-Cケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ(#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右)(#R202-RM)、MS633用グローブオプションバッテリ充電器、2個用 寸法MS633:64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR:70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D) 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:360、ロール:MS633:44.5°;水平,33.5°;垂直、MS633LR:37°;水平,21°;垂直 センサーMS633:CMOSイメージャー(1280x960ピクセル)、MS633LR:CMOSイメージャー(2688x1520ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633:1暖白色LED、LR:2暖白色LED 読取距離:(DOF PCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417:6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm 相対湿度5%から85% 結露無いこと 寿命スイッチ:50万回 視野角(DOFPCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5milCode128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm 周囲環境周囲光:±60° 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)時間2時間 動作時間9時間(MS633LRは約6時間) バッテリー容量(mAh)600 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 x 800 グローバルシャッター 照準655nm 照明ハイパーレッド:660nm バッテリー充電式および交換可能なバッテリパック メモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比印刷(PCS):25% 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間)6.5以下 動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)107693 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータLED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲5~95 メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可) ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット) 使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時) バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR) OSAndroid12 言語表示多言語対応 耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS/AER バッテリー稼動時間最長16 タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータLED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS633/MS633LR共用のバッテリ充電器(本体のみ)です。最大2個のバッテリが充電可能です。給電は、MS633本体付属のUSBケーブルを使用します。
適合落下テスト:1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、 600mAh バッテリ、 フィンガーホルダー、 USB タイプ-C ケーブル、 クイックガイド 質量(g)MS633: 56、MS633 LR: 67 寸法MS633: 64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR: 70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D) 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960 ピクセル)、MS633 LR: CMOS イメージャー (2688 x 1520 ピクセル) 対応OCR:OCRフォント読み取り対応 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースホスト:USB タイプ-C、(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 読取距離:【MS633】5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128: 7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix: 7.4cm~21.6cm、100% UPCA: 4.6cm~49.5cm、15mil QR Code: 3.0cm~29.2cm、20mil QR Code: 3.0cm~35.6cm (DOF PCS=80%)、【MS633 LR】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm (DOF PCS=80%) 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命スイッチ:50万回 視野角MS633: 44.5°; 水平, 33.5°; 垂直、MS633 LR: 37°; 水平 , 21°; 垂直 周囲環境周囲光:最大 107,639 ルックス (直射日光) 保存温度範囲(℃)-10~50 バーコードシンボル1D:Code39, Code128, Codabar(NW7), Code11、UPC/EAN/JAN, 2of5 Databar, Code39, MSI、UK Plessy, Telepen, Composite, TLC-39、シンボル2D:PDF, Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix、QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, 郵便コード、OCR 充電時間(時間)バッテリー:2 動作時間9時間 (MS633LR は約6時間) バッテリー容量(mAh)600 プロトコル通信:Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, TELEC, NCC, BSMI, RoHS対応 インジケータLED, ブザー, バイブレーション 通信距離(m)50以内(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 適応アクセサリMS633用3.7V, 600mAh バッテリ(#1400-900075G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、USB タイプ-C ケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ (#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右) (#R202-RM )、MS633用グローブオプション (左) (#R202-LM)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)67 角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間2時間 読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命【スイッチ】50万回 視野角37° 水平,21° 垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 動作時間約6時間 バッテリー容量(mAh)600 プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータLED、ブザー、バイブレーション 対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル 読取方式緑色レーザー ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷