3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m 材質(ケース)ABS、プラスチック LED色 光源(nm)650~660 保存温度範囲(℃)-20~60 受光素子フォトセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)30×23 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)1 読取角度(°)45~90 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBストレートケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBコイルケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ