カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • FREAK(フリーク)(9)
  • MCC(MaxClean)(6)
  • NORGREN(3)
  • SMC(37)
  • WILLTEX(2)
  • アサヒ衛陶(3)
  • エスコ(250)
  • サンコーテクノ(7)
  • サンワサプライ(5)
  • スリーピース(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ハーティング(2)
  • ホンダ(67)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 大崎電気工業(2)
  • 旭化成(7)
  • 神保電器(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea500」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N5NFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、Wi-Fiさらに5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 ロングレンジ2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 ロングレンジ2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-LA6FRMDGは、数m離れた所からのバーコード読み取りが可能な、ロングレンジ仕様スキャンエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-05NFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N56CRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃