EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。
Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート
EA660-05NFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
- 用途
- 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
- 仕様
- 落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み
- 適合
- 中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さい
- その他
- 振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)
- セット内容
- EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ
- 質量(g)
- 270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)
- 寸法
- 162.9mm x 77mm x 14.9mm
- 電源
- メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応
- 温度範囲(℃)
- 充電:0~ 45
- 対応
- 言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語
- メモリー
- RAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash
- 相対湿度
- 5% ~ 95% (結露無いこと)
- 防塵防水性能
- IP65 & IP68
- 使用CPU
- Qualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz
- 保存温度範囲(℃)
- -40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)
- OS
- Android 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -20℃ ~ 55℃
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



























