曜日別特売

EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル

EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitechEA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル - unitech

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。
Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。
EA660-N5NFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、Wi-Fiさらに5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み
適合
中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さい
その他
振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)
セット内容
EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ
質量(g)
270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)
寸法
162.9mm x 77mm x 14.9mm
電源
メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応
温度範囲(℃)
充電:0~ 45
対応
言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語
メモリー
RAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash
相対湿度
5% ~ 95% (結露無いこと)
防塵防水性能
IP65 & IP68
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz
保存温度範囲(℃)
-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)
OS
Android 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20℃ ~ 55℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05867938EA660-N5NFRMDG
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする