1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm)179.7×47.5×51.3 種類ハンドフリースタンド 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED(625nm) 消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明白色LED コントラスト比印刷(PCS):25% 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5±10% ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ