カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • D'Addario(12)
  • ELPA(4)
  • FIIO(3)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • MSTコーポレーション(2)
  • PETROMAX(ペトロマックス)(3)
  • YKK AP(4)
  • エスコ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • コーセル(2)
  • サカエ(2)
  • スズキ(2)
  • タカチ電機工業(4)
  • ワルター(6)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 竹内工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nft」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech

    RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC

    unitech
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QDNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。さらに、RT112-QDNFUMDGは、2次元バーコードリーダー内蔵モデルです。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
  • RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC unitech

    RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC

    unitech
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-0DNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
  • EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル  5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル unitech

    EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RT112 4G-LTE、バーコードスキャナ内蔵モデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 4G-LTE、バーコードスキャナ内蔵モデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。
    仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits質量(g)690タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-05NFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など