「spp-50」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)MS633:56
角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360
センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)
照準緑色レーザー
照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)
相対湿度5%から85% (結露無いこと)
寿命スイッチ50万回
視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
充電時間(時間)2
動作時間9時間
バッテリー容量(mAh)600
照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)
プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI
インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)67
角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360
センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル)
照明2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)
充電時間2時間
読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm
相対湿度5% から 85% 結露無いこと
寿命【スイッチ】50万回
視野角37° 水平,21° 垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
動作時間約6時間
バッテリー容量(mAh)600
プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI
インジケータLED、ブザー、バイブレーション
対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
読取方式緑色レーザー
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
関連キーワード