1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)105×146×70 角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー1280×800ピクセルイメージセンサー 照準650nm 赤色LED 消費電流(mA)500 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度0%~95%、結露無いこと 解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃)-40~70 読み取り速度60フレーム/秒 各種認証CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)DC5 ESD保護±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

関連カテゴリ