「tnc10」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合RS804-205367G接続用
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)236.3×236.3×20.5
種類RFID:UHF
周波数範囲(MHz)902~928
防塵防水性能IP65
コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置底部
インピーダンス(Ω)50
利得(dB)8.2i
偏波右円偏波
動作温度範囲(℃)-40~85
VSWR1.5 以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本)
N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)10
適合ANP-300-RS804用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード