「unitech ケーブル」の検索結果

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合RS804-205367G接続用 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
45日以内出荷

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書 センサーレーザスキャナ 読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度100スキャン/秒 消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比印刷(PCS):30% 相対湿度5~85(結露ないこと) 解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能IP42 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)0~45 動作電圧(V)DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 質量(g)63 電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命スイッチ:1000万回 保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS独自OS, Windowsホストと接続可能 キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプポケットタイプ 読取方式CMOS センサー
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル 種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±60(スキュー) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサー1次元レーザーエンジン 保護等級IP42 照準赤色レーザー 読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー1280×800グローバルシャッター 照準エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77 照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比(印刷)最小20% 相対湿度95%結露無いこと 解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光) セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用) 寸法(mm)50×71×21 角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60 センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター 照準610nm 緑色LED 消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA バッテリー充電式リチウムイオン メモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能 充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95% 結露ないこと 寿命スイッチ:100万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作時間13時間、5秒に1回のスキャン 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード バッテリー容量(mAh)800 プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+) キー1スキャナボタン 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC 無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1 インジケータLED、ブザー 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級IP42 照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間)6.5(完全) 動作時間40時間以内 バッテリー容量(mAh)285 照度(Lux)107639 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)105×146×70 角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー1280×800ピクセルイメージセンサー 照準650nm 赤色LED 消費電流(mA)500 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度0%~95%、結露無いこと 解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃)-40~70 読み取り速度60フレーム/秒 各種認証CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)DC5 ESD保護±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
1個
18,980 税込20,878
欠品中

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合RS804-205367G接続用 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

unitechMS842用RS232ケーブル
エコ商品
MS842用RS232ケーブルです。本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m)10 適合ANP-300-RS804用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBストレートケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

205367G用アンテナケーブル(3m)です。(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m)(アンテナ)3 対応機種RS200 アズワン品番64-1136-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

MS340Bクレードル用USBケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°)(読み取り)45~90 材質(ケース)ABSプラスチック 電源電圧(V)DC5±10% 電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm)650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 読み取り速度10~60cm/秒 受光素子フォトセンサー 直径(mm)30×23 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSBコイルケーブル 読取深度(mm)1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ) セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル モジュールレーザスキャナ 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20 コントラスト比(印刷)PCS:最小25% 寿命スイッチ:1000万回 光源(nm)650:可視レーザダイオード 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード 読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572 動作温度範囲(℃)-10~50 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

MS910/MS910+/MS912+用純正MiniUSB ケーブルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

MS851B、MS852B、MS852B Pus ワイヤレスバーコードスキャナ用のRS232Cケーブルです。 クレードルとホストPC間の接続に使用します。クレードル側はモジュラコネクタ、ホスト側はDB9Pです。 予備・交換用です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

MS340Bクレードル用232Cケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

データ通信・充電兼用のUSB 3.0 タイプ-C ケーブルです。ハンディターミナル・PDAにも使用可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブルUSB 3.0 タイプ-C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

MS85xシリーズ(MS851, MS852, MS852+,MS852N)および、MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+, MS852P)用USBケーブル です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+)のスキャナ本体を直接充電するためのUSBタイプCケーブル です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800画素、CMOS センサ 速度スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明625nm LED バッテリーリチウムイオン電池 読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:1000万回 明るさ(Lx)周囲光:0-100000 充電時間(時間)(満充電まで)約6 動作時間(最大)40時間 通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 起動電圧範囲(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LEDランプ 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー1280×800グローバルシャッター 照準エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77 照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比(印刷)最小20% 相対湿度95%結露無いこと 解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品RS232ケーブル 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC アズワン品番64-8277-94 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI センサー1280×800グローバルシャッター 照準(エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命(トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60 本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77 照明白色 LED (リスク免除グループ) コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)4DC~5.5DC ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g)30.7 角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー640×480 照準625nm 可視赤色 LED 読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリーリチウムポリマーバッテリ 解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V)3.7 落下距離(m)1.5 充電時間(時間)満充電まで約2 使用周囲照度(Lx)70000(太陽光) バッテリー容量(mAh)350 読み取り速度30 フレーム/秒 傾斜角度(°)±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータLED, ブザー 通信距離(m)20 (見通し距離) 対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプワイヤレス 読取方式無線 動作電圧(V)3.7DC ± 5% メモリ容量(MB)2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷