頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65
センサーレーザエンジン
保護等級IP42
消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)
距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒
セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル
質量(g)165 (ケーブルを除く)
種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360
センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用)
照準650nm 赤色レーザ
消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77
照明赤色LED
インターフェースUSB (HID および CDC接続)
読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm
コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%)
相対湿度95(結露ないこと)
解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI
インジケータブザー、 LED
対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1
読取方式レーザー
動作電圧(V)4DC to 5.5DC
ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)88× 72× 178
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)
本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)
センサー1D レーザー
周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード
保護等級IP42
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>30 時間
動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED、ビープ、バイブレータ
距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
通信距離(m)100 ( 見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
スイッチ寿命:1000万回
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77
照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)
通信方式USB
読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
コントラスト比20%最小
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度1D 0.075mm(光学的)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC 4 から 5.5
アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット
セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED
照明白色または赤色LED
メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
解像度(光学的)1D:0.075mm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと
プロトコル通信:SPPおよびHID
キー(システム)トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード
通信距離(m)100(見通し)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
関連キーワード