フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断
色Black
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
欧州CE規格レベル2をクリアーしたセパレートタイプの胸部プロテクター。カーボンの耐衝撃性とアルファゲルの衝撃吸収性の二つ特性を持つ。
色ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
胸部硬質プロテクターを装備したインナーメッシュベスト。プロテクターは可動式なので自身にフィットさせる事が可能。
背中にも脊椎プロテクター収納袋を装備。
色ブラック
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
FSP-105【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクターパンツ。お手持ちのパンツの中に着るインナープロテクターパンツのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。膝と腰のプロテクターはベルクロで位置調整と着脱が可能。
仕様【膝・腰】プロテクター標準装備
色ブラック
素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP
保証期間10年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
FSP-104【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクタージャケット。商品説明。お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。
仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備
色ブラック
素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
仕様欧州CE規格レベル2プロテクター
素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。
また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。
仕様SPEC1:ファームファクタ:ATXPFC:Active PFCSPEC2:入力電圧:100-240V入力電流:13-6A入力周波数:50-60Hz合計最大出力:1000WSPEC3:冷却ファン:135mmファンベアリング:流体軸受け(FDB)Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM
保証期間10年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS Gold認証取得。・Cybenetics gold 認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)140×150×86
品名VITA GM 850W White
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】HYB
型番VITA-850GM,W
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90 at typical load
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4
入力電流(A)11-5.5
動作温度(℃)40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)140×150×86
品名VITA GM 1000W White
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】HYB
型番VITA-1000GM,W
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90 at typical load
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4
入力電流(A)12-6
動作温度(℃)40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニット。ATX 3.1対応。80PLUS Titanium認証取得。PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載。電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」。105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用。135mm 流体動圧軸受ファン搭載。Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載。独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティング。フルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーター。フルモジュラーケーブルデザイン。各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94
寸法(mm)180×150×86
規格ATX12V 3.1
電源(規格)ATX12V V3.1
最大出力(W)合計1350
ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing
型番MEGA-1350TI
入力電圧(V)100-240
保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6
入力電流(A)8-15
動作温度(℃)50
サイズ(mm)ファン:135
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS TITANIUM
MTBF(時間)100000
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、
特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。
さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。
仕様SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP
保証期間10年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120
品名VITA GD 750W
電源AT×12V V3.1
最大出力(W)750
ベアリング【ファン】HYB Bearing
型番VITA-750GD
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90% at typical load
保証期間5年
保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2
入力電流(A)9.5-4
動作温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・「VITA GD」650W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120
品名VITA GD 650W
電源AT×12V V3.1
最大出力(W)650
ベアリング【ファン】HYB Bearing
型番VITA-650GD
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90% at typical load
保証期間5年
保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2
入力電流(A)8-4
動作温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード