カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FSP
  • モノタロウ(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • エレコム(7)
  • コガネイ(6)
  • MSソリューションズ(6)
  • エーモン(5)
  • マリンテック(5)
  • コロナ(4)
  • ユニケース(4)
  • NEC(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • RS PRO(3)
  • StarTech.com(3)
  • 岩田製作所(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • タンガロイ(2)
  • 東芝(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS Gold認証取得・Cybenetics gold 認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 850W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-850GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)11-5.5動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS GOLD認証取得・Cybenetics GOLD認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 750W電源AT×12V V3.1最大出力(W)750ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-750GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2入力電流(A)9.5-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット FSPFSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニットFSP
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニットATX 3.1対応80PLUS Titanium認証取得PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用135mm 流体動圧軸受ファン搭載Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティングフルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーターフルモジュラーケーブルデザイン各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94寸法(mm)180×150×86規格ATX12V 3.1電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)合計1350ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing型番MEGA-1350TI入力電圧(V)100-240保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6入力電流(A)8-15動作温度(℃)50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS TITANIUMMTBF(時間)100000
PC電源 HYDRO TI PRO 1000W FSPPC電源 HYDRO TI PRO 1000WFSP
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。 また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。
仕様SPEC1:ファームファクタ:ATXPFC:Active PFCSPEC2:入力電圧:100-240V入力電流:13-6A入力周波数:50-60Hz合計最大出力:1000WSPEC3:冷却ファン:135mmファンベアリング:流体軸受け(FDB)Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応