7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 実用トルク範囲(N・m)542~1898 最大トルク(N・m)2169 形状ピストルタイプ 全長(mm)225 質量(kg)5.4 空気消費量(L/min)1699 エアーインレット(インチ)1/2 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1356~2644 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)3390 実用トルク範囲(N・m)680~2440 全長(mm)343 質量(kg)9.6 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2123 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1355~2850 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 最大トルク(N・m)6779 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 最大トルク(N・m)6779 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷