カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • インガソール・ランド
  • オザック精工(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • タカノ(6)
  • SBC(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • SMC(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • KMT(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 京セラ(2)
  • スリーボンド(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • SMT(南海精工所)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NB(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1360n」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド高トルクコードレスインパクトツール(20V)インガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)バッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)1695RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合