カテゴリ

  • 測定用品(22)
    • 騒音計(18)
  • 測定関連サービス(15)
    • 騒音計・振動計レンタル(14)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • モノタロウ(31)
  • ユニット(6)
  • 日本緑十字社(7)
  • サンワサプライ(37)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • カスタム(9)
  • エスコ(179)
  • シンワ測定(1)
  • CRESCENDO(11)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • NSK(日本精工)(1,585)
  • 伊東電機(1,126)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • 三菱電機(343)
  • RS PRO(305)
  • IKO(日本トムソン)(288)
  • EBM PAPST(275)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(268)
  • Optibelt(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • レンタル(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「騒音」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
179,800税込197,780
1台(1台)
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
169,800税込186,780
1台(1台)
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載片手で楽々ボタン操作音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)寸法(mm)50×34×200質量(g)160適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 msマイクロホンUC-52測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)周波数重み付け特性A 特性、C 特性自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )測定周波数範囲20 Hz~8 kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
騒音ばく露計 リオン騒音ばく露計リオン
209,800税込230,780
1台
9日以内出荷
簡単操作簡単報告書作成コンパクトかつ軽量2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。付属品専用USBケーブル寸法(mm)43×22×85質量(g)85電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)測定周波数範囲20Hz~8kHz
【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付)リオン
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
100dBのリニアリティレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。 測定データを保存するメモリーカード対応。
仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)/100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録/【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)/【オートストア1】100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり/【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり適合機種NL-21、NL-22、NL-28、NL-32、NL-42、NL-52、NL-62セット内容本体、CFカード256MB、カードリーダー、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーンWS-10、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000(マイクロホンを含む全体)マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】UC-52(-33dB)・【プリアンプ】NH-21測定機能【主演算】選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定、騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)、【補助演算】主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定、ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130、C特性ピーク音圧レベル:55~141、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dsBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池:約32、マンガン電池:約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなるI/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(校正書付)リオン
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
100dBのワイドダイナミックレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。
仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリーのみ/【マニュアルストア】 マニュアルストアのみ/【オートストア1 】マニュアルストアのみ/【オートストア2】 マニュアルストアのみ、【直前データ除去機能】一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能セット内容本体、ウインドスクリーンWS-10、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)電源単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション:NC-34E、NC-98C)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】 UC-52(-33dB)・【プリアンプ 】NH-21測定機能【主演算】騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベル、LE 騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、 時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池:約24/マンガン電池:約14※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなるI/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力サービス分類レンタル
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。 USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。 USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。 最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。 大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。 最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。
仕様グラフ表示:上限/70~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20~60dBを10dB刻みで設定可能、基準信号出力:周波数/1kHz、出力レベル/バーグラフ上限-6dB付属品収納ケース、ウインドスクリーン(WS-10)、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)約400(電池含む)規格EMC指令(Directive 2014/30/EU)/EN IEC 63000:2018 低電圧指令(Directive 2014/35/EU)/EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB消費電力(W)一次側:約3(NE-21P使用時)電源単3アルカリ電池×4(付属)、外部電源入力端子およびUSB給電適合規格JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2出力電圧交流出力/出力レンジ上限において1Vrms (実効値)(直流・交流の同時出力が可能)、直流出力/出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB(直流・交流の同時出力が可能)測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~24時間)保存方法手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録、内部メモリ/最大1000データ組、SDカードの容量による電源電圧(V)5.7~15(定格電圧12)、USB端子:5マイクロホン型式/UC-52、感度レベル(代表値)/-33dB機能バックイレース:実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、データリコール:ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧、設定記憶:内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し測定機能時間重み付きサウンドレベル(Lp)、時間平均サウンドレベル(Leq)、音響暴露レベル(LE)、時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値(Lmax・Lmin)、時間率サウンドレベル(LN)、ピークサウンドレベル(Lcpeak)校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141dBAC電源アダプタ(V)NE-21P(入力:AC100~240 50/60Hz、出力:DC12)ディスプレイバックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル(抵抗膜方式)機能付使用温湿度範囲‐10~50℃/10~90%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除くこと)サンプリング周期Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期数値表示更新周期/1s、時間‐レベルグラフ・バーグラフ更新周期/100ms周波数重み付け特性A特性 C特性 Z特性遅延時間測定開始操作後、指定時間経過後に測定(OFF、1、3、5、10秒)型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32dB以下測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い) S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能/ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正、拡散音場補正機能/拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70~130dBを10dB刻みで設定可能USB通信制御/通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送/コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能
音響校正器 リオン音響校正器リオン
119,800税込131,780
1台ほか
16日以内出荷から45日以内出荷
高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器 新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現 カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号) 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)寸法(mm)77×70×42質量(g)200周波数(Hz)公称1000電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令マイクロホンリオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)電池寿命(時間)50以上許容差音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内音圧レベル(dB)公称94
波形収録プログラム リオン波形収録プログラムリオン
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
録音レベルの演算と同時に録音することができます。 低周波音の長期監視に活用 インストール跡は2GBのSDメモリカードとして使用可能です。
適合機器NL-43、NL-53、NL-63機能追加機能:波形収録メモリーカード2GB
機能拡張プログラム リオン機能拡張プログラムリオン
69,980税込76,978
1台
45日以内出荷
従来の機能に加え新機能が追加されます。 環境計測などの長期間計測に対応。1000時間(約1ヶ月)を超える記録が可能となります。 LAN機能により遠隔地からの操作や状況把握が可能に インストール後は512MBのSDメモリカードとしても使用可能です。
適合機器NL-43、NL-53、NL-63(NL-63のみ標準搭載)機能追加機能:レベルトリガ、タイマーオート、外部トリガ、LAN機能、4種類のマーカー機能、オートストア機能、コンパレータ機能、データ連続出力機能メモリーカード512MB
精密騒音計(低周波測定機能付)検定付き リオン精密騒音計(低周波測定機能付)検定付きリオン
629,800税込692,780
1台
45日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB寸法(mm)83.5×34.5×265質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、ISO 7196:1995、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59L/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、C、GおよびZ特性型式承認番号第TF232号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/42以下、G特性/35以下時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)および10 s補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
精密騒音計(低周波測定機能付)検定なし リオン精密騒音計(低周波測定機能付)検定なしリオン
599,800税込659,780
1台
45日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB寸法(mm)83.5×34.5×265質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、ISO 7196:1995、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59L/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、C、GおよびZ特性型式承認番号第TF232号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/42以下、G特性/35以下時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)および10 s補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
精密騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン精密騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付リオン
379,800税込417,780
1台ほか
45日以内出荷から60日以内出荷
機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付リオン
359,800税込395,780
1台ほか
45日以内出荷から60日以内出荷
機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
精密騒音計 検定付き リオン精密騒音計 検定付きリオン
329,800税込362,780
1台ほか
45日以内出荷から60日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB測定周波数範囲(Hz)10~20000マイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性:25~138、C特性:33~138、Z特性:38~138、C特性ピークサウンドレベル:55~141、Z特性ピークサウンドレベル:60~141コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
精密騒音計 検定なし リオン精密騒音計 検定なしリオン
299,800税込329,780
1台ほか
45日以内出荷から60日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
普通騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン普通騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付リオン
289,800税込318,780
1台ほか
8日以内出荷から25日以内出荷
機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
普通騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン普通騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付リオン
279,800税込307,780
1台ほか
4日以内出荷から25日以内出荷
機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
普通騒音計 検定付 リオン普通騒音計 検定付リオン
239,800税込263,780
1台ほか
翌々日出荷から25日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
普通騒音計 検定なし リオン普通騒音計 検定なしリオン
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から25日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~50出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)19以下(A特性)、27以下(C特性)、32以下(Z特性)、なし(G特性)時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能使用湿度範囲(%RH)10~90(結露のないこと)更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
騒音計専用三脚 リオン騒音計専用三脚リオン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】普通騒音計(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(校正書付)リオン
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様対応する旧規格/JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2実効値検出回路/デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)直前データ除去機能/一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能デジタル演算/サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)100ms(LN)I/O端子:RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録マニュアルストア/騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)オートストア1/100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能ありオートストア2/設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり【マイクロホン】1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン形状(感度レベル)/UC-52(-33dB)プリアンプ/NH-21セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、簡易取扱説明書質量(g)約400(電池含む)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×76×33表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面各演算値の一括表示画面L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)操作のためのメニュー画面測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000リニアリティレンジ(dB)100レベルレンジ切替器/10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)測定機能主演算/選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定・騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)補助演算/主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定・ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(結露しないこと)型式承認番号第S-63号出力端子交流/直流出力端子メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)直流出力:2.5V(フルスケール)0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池/約34、マンガン電池/約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付)リオン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
【レンタル】普通騒音計(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(校正書付)リオン
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2寸法(mm)約230(H)×80(W)×30(D)測定範囲JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB質量(g)約300(電池含む)使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】低周波音測定機能付精密騒音計(検定付)(校正書付)リオン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)質量(g)400電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB測定周波数範囲1Hz~20kHz
【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付)リオン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)寸法(mm)約250(H)×76(D)×33(D)質量(g)約400 (電池含む)電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB使用温湿度範囲温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと)測定周波数範囲20 Hz~20 kHzデータ記録件数内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネル リオン【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネルリオン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約4.6(電池含む)電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様)入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50記録方式自動平衡形動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm)消費電流(mA)約500(DC12V時)外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB入力インピーダンス10KΩ不平衡ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)リオン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
【レンタル】4chデータレコーダー リオン【レンタル】4chデータレコーダーリオン
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。 稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。 CCLD搭載(定電流駆動電源)。 DC~20kHz(対応周波数範囲)。 軽量480g(電池含まず)。 収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。 アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。 駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。 動作音は無音。 音声メモ機能搭載。 操作性の良いスイッチ。
仕様プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)外部DC/5V~15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF)質量(g)約480(電池含まず)電源単3形乾電池×4、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×175×45入力信号入力/4ch(BNC)音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN]周波数周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング)記録媒体CFカード[~2GB(FAT16)](※動作を保証するメーカー販売品をお使いください)液晶サイズ128×64ドット、121セグメント(バックライト付き)校正読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 10~90%RH以下(結露しないこと)表示内容設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク)フォーマット形式WAVE形式(16bit非圧縮)LED各chkOverload表示、警告用収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示端子再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ使用時間(時間)【20kHz 4ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約8時間【20kHz 1ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約10時間【100kHz 4ch】CCLD使用時/約5時間CCLD未使用時/約9.5時間周波数レンジ100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz信号入力入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk入力インピーダンス/100kΩ以上入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)センサ駆動電源/2mA、18Vフィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)周波数特性/DC~20kHz、20Hz~12.5kHz:±0.5dB以内、1~20Hz、12.5~20kHz:±1dB以内ダイナミックレンジ/80dB音声メモA:アイドリング中に記録B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用C:収録中にch.4を音声メモに切り替え再生出力再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生モニタ出力端子/±3.16Vpk再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択)量子化ビット数16ビットトリガソース外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)内部/レンジフルスケールの0.1~9.9%、10~99%リニアピークトリガモードフリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割)
【レンタル】2ch小型FFT分析器 リオン【レンタル】2ch小型FFT分析器リオン
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。 FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。 分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。 メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。 収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。 交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。 単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。
仕様基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップFFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ラインオーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)グラフ数/1または2グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンスピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)時間波形表示点数/128Y軸表示/リニア、dBカーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能セット内容本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書質量(g)約840電源単2形乾電池×4本、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×156×45.7(突起物を除く)チャンネル数入力部/2電源電圧(V)4.5~6.8周波数補正特性種類:A特性、ユーザ定義2種類対象:オーバーオール値※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込みレベルレンジ-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms消費電流(mA)LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mALCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA(定電流駆動電源OFF時)表示器192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き)使用温湿度範囲0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと)周波数範囲DC~80kHz表示単位X軸/Hz、msecY軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度)過負荷表示レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告)入力端子入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用)トリガー【トリガモード】フリーラン、シングル、リピート【トリガソース】入力信号レベル、外部トリガ信号【トリガポジション】-4096(プリ)~+4096(ポスト)【トリガスロープ】立ち上がり(+)、立ち下がり(-)【トリガレベル】レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ時計機能年月日と時刻を表示使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時)センサー駆動電源2mA、18V (4mAのものも接続可能)入力フィルターハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/octA/Dコンバータ16bit(シグマデルタ型)周波数レンジ100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz平均演算演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域平均回数:1~8000※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われるオクターブ合成種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時)微積分種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数周波数表示ライン101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値
【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン【レンタル】騒音・振動レベル処理器リオン
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡周波数範囲1~12500Hz±1dB測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能測定範囲0~130dBレベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンププリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)印字速度400ドットライン/秒インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320質量(kg)約3仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
【レンタル】低周波音レベル計(校正書付) リオン【レンタル】低周波音レベル計(校正書付)リオン
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))質量(g)約900g(電池含む)電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ)マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
7P中継コード リオン7P中継コードリオン
14,980税込16,478
1本
35日以内出荷
仕様騒音計本体とリールを接続コード長さ(m)5
バッテリパック リオンバッテリパックリオン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
三脚延長棒 リオン三脚延長棒リオン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら