「rf 測定器」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g)約780 電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式側方散乱方式
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g)約780 電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア 寸法(mm)304×86.6×45.1 電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザー データメモリ最大100回 粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上 アズワン品番2-5150-01 受光素子フォトダイオード インターフェイスRS-232C 個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷