カテゴリ

  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • Scorpion (スコーピオン)(9)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-2018」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみリオン
639,800税込703,780
1台
61日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μmリアルタイムおよび履歴のグラフ表示データインテグリティ対応改ざん防止のため、データをPDFで出力オーディットトレイルを搭載パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別コミュニケーションドック(別売)を使用することで、USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理半導体や電子部品の製造現場の環境管理医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理病院等の医療現場の清浄度管理仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式