絞り込み
ブランド
- 理化工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ
理化工業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から33日以内出荷理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ
理化工業¥259,800税込¥285,7801個48日以内出荷SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー
理化工業¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂アズワン品番67-5264-06
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥34,980税込¥38,4781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥23,980税込¥26,3781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-32
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-24
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥18,980税込¥20,8781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥16,980税込¥18,6781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35
センサー マグネット
理化工業¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷。ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能。リード線の長さは500mm~5000mmまで対応可能仕様●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40~+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)センサータイプK熱電対測定温度範囲(℃)-40~+300アズワン品番67-2538-54材質(被膜)リード線:PFA
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本31日以内出荷。棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-43
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷。ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷。小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-23
ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ
理化工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃アズワン品番67-2538-17
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
マグネットアダプタ式温度センサ STM-Aシリーズ
理化工業¥6,598税込¥7,2581本30日以内出荷微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
ST-50.51専用コネクタケーブル 適応機種指示計 W-ST50A-1000シリーズ
理化工業¥3,798税込¥4,1781本20日以内出荷【注意事項】、センサは別売となります仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理アズワン品番67-5264-19
ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理
理化工業¥3,798税込¥4,1781本20日以内出荷お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理アズワン品番67-5264-20
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42