絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,720)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,360)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,990)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
    用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
  • コネクタケーブル Yラグ端末付 理化工業

    コネクタケーブル Yラグ端末付

    理化工業
    ¥3,490税込¥3,839
    1本
    当日出荷
    仕様Yラグ端末付特性先端未処理(半田処理/切り離し)、ミニチュアTCコネクタ付きも製作可能です。
  • ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業

    ST-50用専用コネクタケーブル

    理化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様。コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)。センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用