3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200 精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内 質量(g)約140(電池含む) 表示液晶表示 入力K(JIS/IEC) 周囲温度0~50℃ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25 電池寿命(時間)約400 0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9 周囲湿度(%RH)45~85 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)