3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,098 税込4,508
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理 アズワン品番67-5264-20
1本
3,798 税込4,178
30日以内出荷

先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度) アズワン品番67-5264-09
1本
12,980 税込14,278
欠品中