貼付センサー理化工業当日出荷
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51